Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Extracteur d'essuie-glace réglable Quatre pièces, avec marteau à inertie
Extracteur d'essuie-glace réglable Quatre pièces, avec marteau à inertie - 1
Extracteur d'essuie-glace réglable Quatre pièces, avec marteau à inertie - 2
Extracteur d'essuie-glace réglable Quatre pièces, avec marteau à inertie - 3
Extracteur d'essuie-glace réglable Quatre pièces, avec marteau à inertie - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Extracteur d'essuie-glace réglable Quatre pièces, avec marteau à inertie

Pour extraire l'essuie-glace de son axe

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Usage universel


  • Grâce à la largeur de bras réglable en continu et aux bras minces, il est compatible avec de nombreux modèles et permet un accès aisé, même dans les espaces confinés


Aucun dommage


  • Avec sa tête de pression mobile, l'axe de l'extracteur permet de ne pas endommager l'axe de bras d'essuie-glace


Aucune pression directe n'est requise


  • En plus de l'axe de pression standard, un marteau à inertie peut également être utilisé pour la dépose, par exemple sur les axes d'essuie-glace avec gicleur de lave-glace


Contenu de la livraison :


  • 1 extracteur d'essuie-glace

  • 1 axe de pression M10

  • 1 marteau à inertie

  • 1 tige coulissante M12x150 mm