Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'extracteur d'injecteurs avec marteau à inertie 11 pièces
Pour extraire les injecteurs de la culasse sans démontage partiel de l'injecteur
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Dépose en douceur de l'injecteur, lorsque des points d'appuis robustes sont manquants
- Pour les injecteurs avec entrée de conduite d'injection latérale, l'injecteur peut être tiré vers le haut et en même temps tourné dans le siège à l'aide de la poignée
- Des forces plus puissantes qu'avec le marteau à inertie de 1,4 kg sont nécessaires dans seulement 15 % des cas
Contenu de la livraison
- 1 marteau à inertie 1,4 kg
- 1 tige coulissante courte
- 1 tige coulissante longue
- 1 adaptateur
- 1 poignée avec adaptateur fileté à double extrémité M12
- 1 poignée avec adaptateur fileté à double extrémité M14
- 1 adaptateur fileté FT M14 x FT M18x1,5
- 1 réducteur MT M18x1,5 x FT M12
- 1 crochet simple VAG
- Injecteurs à solénoïde
- Injecteurs piézoélectriques
- Injecteurs pompes VAG TDI
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!