Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit extracteur universel pour cardans et moyeux de roues 75 pièces, pour camionnettes et camions légers
Pour extraire les arbres d'entraînement grippés et collés, et pour déposer le moyeu de roue avec un extracteur à inertie Govoni en option.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Gain de temps considérable, aucun dommage au filetage, roulement de roue non endommagé lors de la dépose de l'arbre d'entraînement
- Perforation optimisée couvrant un large éventail de véhicules
- Bride avec pas de boulon de 2, 3, 4, 5 et 6 trous pour moyeux de roues de grandes voitures de tourisme et de fourgonnettes
- Peut être utilisé avec les mécanohydrauliques Govoni ou les cylindres à piston creux dans le cas d'exigences de puissance extrêmes jusqu'à max. 17 tonnes.
Contenu de la livraison :
- 1 x bride de traction avec adaptateur réducteur de filetage 2-3/4 in x 16 un à 1-1/2 in x 16 un, zone de travail Ø 110 à 186 mm
- 1 x adaptateur réducteur de filetage 1-1/2 pouce x 16 un à M22x2.0 pour broche mécanique
- 1 x broche de pression mécanique avec pointe sphérique, M22x2.0 x l = 250 mm
- 1 graisse pour axe hautes performances
- 6 x jeu de boulons de serrage (chacun composé de trois types de pièces individuelles) pour les systèmes d'écrous de roue et de boulons de roue (M12 x 1,25/M12 x 1,50/M14 x 1,50/M14 x 2,00/M16 x 1,50/M18 x 1,50)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!