Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extracteur de poulie de vilebrequin Ford 2.0 EcoBlue
Extracteur spécialement développé pour la poulie de vilebrequin du modèle Ford 2.0 EcoBlue, composé de deux pièces robustes
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Outil spécial pour la dépose de la poulie de vilebrequin ou de l'amortisseur de vibrations sur les moteurs Ford 2.0L EcoBlue
- Assure la dépose sûre et sans dommage de la poulie de vilebrequin en amortissant les vibrations conformément aux spécifications du fabricant
- Convient aux différents modèles et codes moteur Ford
- Remarque : Pour les véhicules jusqu'à l'année-modèle 2019, un extracteur 1952003820 est requis
- A utiliser en tant que référence 303-1657
- Convient pour Ford 2.0 TDCi EcoBlue à partir de l'année-modèle 2019, Ranger (à partir de 2019), Transit à quatre roues motrices (à partir de 2018), Transit avec propulsion arrière (à partir de 2018), Transit Custom (à partir de 2019), Kuga (à partir de 2019)
- Codes moteur : BC2X, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJRA, BKFA, BKFB, BKRA, BLFA, BLFB, BLHA, BLRA, YL2X, YLFA, YLFB, YLRA, YMFA, YMFB, YMHA, YMRA, YN2X, YNFA, YNFB, YNRA
L'outil est placé sur le filetage femelle de la poulie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!