Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Jeu de forets 19 pièces, pour essieux quatre liaisons en acier et en aluminium
Jeu de forets 19 pièces, pour essieux quatre liaisons en acier et en aluminium - 1
Jeu de forets 19 pièces, pour essieux quatre liaisons en acier et en aluminium - 2
Jeu de forets 19 pièces, pour essieux quatre liaisons en acier et en aluminium - 3
Jeu de forets 19 pièces, pour essieux quatre liaisons en acier et en aluminium - 4
Jeu de forets 19 pièces, pour essieux quatre liaisons en acier et en aluminium - 5
Jeu de forets 19 pièces, pour essieux quatre liaisons en acier et en aluminium - 6
Jeu de forets 19 pièces, pour essieux quatre liaisons en acier et en aluminium - 7
Jeu de forets 19 pièces, pour essieux quatre liaisons en acier et en aluminium - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de forets 19 pièces, pour essieux quatre liaisons en acier et en aluminium

Ce nouveau jeu d'outils permet de retirer sans effort toutes les vis de serrage extrêmement serrées sur les essieux quatre bras VAG.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Permet un démontage sans dommage quelle que soit la position d'installation du boîtier de direction (haut/bas) et la direction de la vis dans la bride de serrage

  • Trois gabarits de perçage garantissent un taraudage précis et centré et un élargissement des trous, car la qualité de la vis de serrage ne pose aucun problème pour les forets spéciaux HSS-TIN ou TICN

  • Pas de compression et/ou de déformation de la vis de serrage

  • Pas de rupture du corps d'essieu coûteux

  • Facile à utiliser

  • Aucune contrainte d'espace

  • Démontage rapide


Contenu de la livraison


  • 1 foret, diamètre 4,5 mm x L = 140 mm

  • 1 gabarit de perçage pour côté fileté, diamètre 4,5 mm

  • 1 foret, diamètre 7,3 mm x L = 110 mm

  • 1 gabarit de perçage pour côté fileté, diamètre 7,3 mm

  • 1 foret court, diamètre 4,5 mm x L = 80 mm

  • 1 gabarit de perçage pour tête hexagonale

  • 1 foret étagé TICN

  • 1 cheville d'assemblage pour marteau burineur DL

  • 1 tige du rivet d'éjection pour l'insertion du support

  • 2 plaques d'entretoise 3,6 mm

  • 2 plaques d'entretoise 4,0 mm

  • 2 écrous M10 avec col de cheville

  • 4 rondelles M10 en acier inoxydable A2