Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs
Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs - 1
Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs - 2
Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs - 3
Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs - 4
Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils pour arbre de transmission 27 pcs

Jeu d'outils complet, robuste et durable de 27 pièces pour arbres d'entraînement

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • La couverture de marché et de type la plus large possible pour les arbres d'entraînement avec fixation à écrous et à boulons avec 10 douilles de traction et 2 goujons de traction

  • Pour déposer les cardans extérieurs avec le marteau à inertie, même lorsqu'ils sont installés. Particulièrement important lors du remplacement du soufflet de cardan original en caoutchouc ou thermoplastique.

  • Comprend un kit de pinces spéciales de 3 pièces pour circlips spéciaux sans œillets


Contenu de la livraison


  • 1 adaptateur de connexion M12 x 1,25/M16 x 1,5

  • 1 broche de traction M16/M12, L = 300 mm

  • 1 adaptateur 1-1/2 pouce x 16G à utiliser avec le système d'extraction de moyeu de roue

  • 1 douille de dépose avec roulement de butée

  • 1 écrou de tension M16

  • 1 kit masse à inertie 1,4 kg, 3 pièces (poids de frappe, tige, adaptateur M18 x 1,5/M12 x 1,75)

  • 1 douille de soutien avec encoche diamètre externe 38 mm, longueur 80 mm

  • 1 douille de soutien avec encoche diamètre externe 48 mm, longueur 100 mm

  • 1 jeu de pinces à circlip pour arbres d'entraînement, 3 pièces

  • 2 goujons de traction pour filetage femelle d'arbre d'entraînement, M14 x 1,5, M16 x 1,5

  • 2 adaptateurs de traction pour masse à inertie pour extraire les cardans externes de l'arbre de transmission

  • 10 douilles de traction pour filetage mâle d'arbre de transmission, M16 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,0, M20 x 1,25, M20 x 1,5, M22 x 1,0, M22 x 1,5, M24 x 1,5, M27 x 1,5, M30 x 1,5
Indication

Nécessaire pour insérer l'arbre de transmission dans le moyeu de roue. Particulièrement adapté aux véhicules présentant un haut degré de précision du profil de cannelures de l'arbre d'entraînement au profil de cannelures du moyeu de roue.