Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'outils pour capteurs de stationnement, BMW 5 pièces
Permet la modification ultérieure professionnelle de capteurs de stationnement ou le montage dans des pare-chocs neufs, p. ex. en cas de remplacement après un accident
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mise à niveau et installation professionnelles
- Inclut la goupille de centrage nécessaire pour positionner correctement le porte-capteur au centre du trou, puis le coller
- Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures
- Cela permet de préserver l'apparence d'origine après réparation
Contenu de la livraison
- 1 jeu de poinçons, 2 pièces, diamètre 32 mm
- 1 goupille de centrage, diamètre 32 mm
- 1 entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes
- 1 foret, diamètre 10 mm
- Installation PDC directement sur les pare-chocs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!