Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kit d'outils pour capteur de stationnement, BMW 7 pcs
Kit d'outils pour capteur de stationnement, BMW 7 pcs - 1
Kit d'outils pour capteur de stationnement, BMW 7 pcs - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils pour capteur de stationnement, BMW 7 pcs

Permet la modification ultérieure professionnelle de capteurs de stationnement ou le montage dans des pare-chocs neufs, p. ex. en cas de remplacement après un accident

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Mise à niveau et installation professionnelles


  • Inclut les goupilles de centrage nécessaires pour positionner correctement le porte-capteur au centre du trou, puis le coller

  • Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures

  • Cela permet de préserver l'apparence d'origine après réparation


Contenu de la livraison


  • 1 jeu de poinçon / centreur, 2 pcs, diamètre 18,0 mm

  • 1 jeu de poinçon / centreur, 2 pcs, diamètre 32,0 mm

  • 1 jeu de poinçon, diamètre 32,5 mm (livré sans centreur en raison de la position d'installation oblique du capteur)

  • 1 entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes

  • 1 foret, diamètre 10 mm