Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Système de serre-joint 15 pièces, pour silentblocs, kit 12 tonnes, véhicules
Système de serre-joint 15 pièces, pour silentblocs, kit 12 tonnes, véhicules - 1
Système de serre-joint 15 pièces, pour silentblocs, kit 12 tonnes, véhicules - 2
Système de serre-joint 15 pièces, pour silentblocs, kit 12 tonnes, véhicules - 3
Système de serre-joint 15 pièces, pour silentblocs, kit 12 tonnes, véhicules - 4
Système de serre-joint 15 pièces, pour silentblocs, kit 12 tonnes, véhicules - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de serre-joint 15 pièces, pour silentblocs, kit 12 tonnes, véhicules

Le serre-joint est utilisé pour déposer et poser des silentblocs, des manchons et des bagues sur les véhicules, les SUV et les véhicules utilitaires.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Ce kit ergonomique offre une grande souplesse pour travailler sur un large éventail de types de bagues, dans des tailles et des emplacements variables. Cela signifie que les bagues qui sont proches les unes des autres, ouvertes, fermées ou particulièrement longues peuvent être manipulées sans problème.

  • Les travaux peuvent être effectués directement sur le véhicule ou après la dépose, grâce à une conception fine et néanmoins solide.

  • L'utilisateur dispose également de plusieurs options d'entraînement. Il peut utiliser l'axe mécanique inclus dans le contenu de la livraison ou le remplacer par l'une des trois variantes hydrauliques disponibles en option (vérin à piston mécahydraulique 16 tonnes ou hydraulique 12 ou 17 tonnes).

  • À l'aide des accessoires spécialement fournis, le kit est idéalement adapté à une utilisation combinée avec nos systèmes de tension et de pression universels 1952 003 880.


Contenu de la livraison :


  • 1 x traverse supérieure avec deux bagues de réduction de filetage

  • 1 x axe d'entraînement TR27

  • 1 x adaptateur à insérer pour axe TR27 avec support de vérin

  • 2 x augmentateurs pour adaptateurs d'insertion et d'extraction avec support de vérin

  • 1 x montant inférieur, ouvert

  • 1 x bague d'insertion pour montant ouvert

  • 1 x montant inférieur avec filetage TR20

  • 1 x axe court TR20 avec montage à insérer pour l'adaptateur de système

  • 1 x écartement TR20 et arbre moteur avec support à insérer pour adaptateur de système

  • 1 x adaptateur à insérer pour axe TR20 avec support de vérin

  • 2 x montants de tension 210 mm

  • 2 x extensions de montant de tension 125 mm