Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils pour capteur de stationnement Skoda 10 pcs
Permet la modification ultérieure professionnelle de capteurs de stationnement ou le montage dans des pare-chocs neufs, p. ex. en cas de remplacement après un accident
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mise à niveau et installation professionnelles
- Inclut les goupilles de centrage nécessaires pour positionner correctement le porte-capteur au centre du trou, puis le coller
- Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures
- Cela permet de préserver l'apparence d'origine après réparation
Contenu de la livraison
- 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pcs, diamètre 18,0 mm
- 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pcs, diamètre 26,7 mm
- 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pcs, diamètre 27,4 mm
- 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pcs, diamètre 28,1 mm
- 1 entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes
- 1 foret, diamètre 10 mm
- Installation PDC directement sur les pare-chocs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!