Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de pinces clés CV 1/2 pouce 4 pièces
Pour fixer fermement la vis de pression sur le porte-injecteur.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu de la livraison :
- 1 clé à ergots 1/2 pouce, porte-injecteur CV 22 mm, longueur 70 mm
- 1 clé à ergots CV 8,0 mm, longueur 140 mm
- 1 clé à ergots CV 8,0 mm, longueur 125 mm
- 1 clé à ergots CV 8,0 mm, longueur 70 mm
- Type : MAN, MB – Véhicules commerciaux. OM 401–404, 407, 409 h/ha, 412–424, 441–444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha
- MAN réf. 80.99603-0038
- MB réf. W 403 589 03 07 00
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!