Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- 12 pièces
- Entraînement : POWERDRIV double hexagone
- Norme : DIN 837/ISO 1085
- Matériau : Acier chrome vanadium
- Surface : polie, chromée
- Géométrie : Côtés yeux droits, angle de rotation de 12°. Têtes à paroi mince, fraisées des deux côtés
- Tige courte et têtes fines pour travailler dans les espaces les plus restreints.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!