Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Kit de couvreur
L'ensemble équipement de protection individuelle contre les chutes reste toujours à portée de main grâce au kit ABS Roofer
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Complétez votre équipement de protection individuelle contre les chutes une bonne fois pour toutes. Notre kit pour couvreurs ABS Roofer contient tout ce dont les couvreurs et autre personnel en hauteur ont besoin pour travailler à des hauteurs représentant un danger mortel. Le kit se compose d'un harnais de sécurité ABS Comfort, d'une attache avec dispositif de raccourcissement de câble et amortisseur de chute intégré, et d'une boucle de ceinture. L'attache est disponible en 4 longueurs (5 m, 10 m, 15 m, 23 m). Le tout est emballé dans une sacoche de protection pratique, pour éviter les pertes.
Contenu de la livraison :
1 harnais de sécurité ABS Comfort
1 longe avec coulisseau de sécurité et amortisseur de chute à sangle intégré
1 élingue de sangle
1 sac de rangement
- Harnais de sécurité (DIN EN 361:2002)
- Attaches disponibles en 4 longueurs (5 m, 10 m, 15 m ou 23 m)
- Dispositif de raccourcissement de câble pour un réglage en continu
- Utilisation horizontale et verticale
- Sacoche de protection incluse
Pour la sécurité personnelle sur les toits plats ou en pente raide.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!