Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de débosselage
Système de débosselage avec technique de collage
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La fixation des ventouses de traction permet d'éliminer les légers bosselages et les creux de différents matériaux et surfaces
- Pas besoin d'éliminer la peinture
- Pas besoin d'éliminer les garnitures internes ou de déconnecter la batterie
- La faible génération de chaleur permet également de travailler sur des composants sensibles
Vaste domaines d'applications
Cinq ventouses de traction différentes fournies dans le kit pour creux et bosselages de petite et grande taille, ronds et longs. Les ventouses de traction peuvent être réutilisées.
Universel
Le kit de débosselage comporte tous les outils et accessoires nécessaires à la réalisation des réparations, à l'exclusion des dispositifs électriques.
Surfaces peintes, tôle d'acier et aluminium, épaisseurs de tôle de 0,5 à 2 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!