Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de douilles de réduction 3 pièces pour la tige de piston du vérin de transmission
Permet d'utiliser les accessoires de vérin de fosse Würth en association avec les vérins de fosse de fabricants différents.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- La conception en plastique garantit que la surface des tiges de piston n'est pas endommagée.
Contenu de la livraison :
- Réducteur, taille 1 : Extérieur Ø 40 mm pour tiges de piston Ø 25 mm, longueur 50 mm
- Réducteur de taille 2 : Extérieur Ø 40 mm pour tiges de piston Ø 30 mm, longueur 50 mm
- Réducteur de taille 3 : Extérieur Ø 40 mm pour tiges de piston Ø 35 mm, longueur 50 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!