Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit complémentaire, 27 pièces pour la réparation de bougies de préchauffage
Complète les outils de dépose de bougies de préchauffage existants
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Complète avantageusement les kits de dépose de bougies de préchauffage Würth existants, ainsi que toutes les gammes complètes spécifiques aux moteurs et aux véhicules, etc.
- Spécialement conçu pour créer un nouveau support à l'intérieur du puits de la bougie de préchauffage si celle-ci est cassée à plusieurs reprises lors d'une tentative de dépose avec des outils de dépose standard
- Comprend des brosses nettoyantes pour l'élément chauffant et les canaux de bougie de préchauffage, ainsi que des bouchons filetés pour sceller temporairement l'alésage de la bougie de préchauffage
Contenu de la livraison :
- 1 x rallonge pour tige coulissante avec méplats de clé
- 2 x supports de foret étagé taille 1 pour M8+M9 et taille 2 pour M10 (profondeur de perçage supérieure)
- 3 x manchons porte-foret de 2,7 mm et 3,6 mm
- 2 x tarauds profonds 12-28 UNF et 1/4 pouce-28 UNF (tige extrafine)
- 1 x adaptateur coulissant 12-28 UNF et 1/4 pouce-28 UNF, extralong 102 mm
- 1 x support de taraud avec entraînement hexagonal
- 1 x extracteur d'électrode pour ∅ 3.0 mm
- 2 x brosses de nettoyage pour alésage d'élément chauffant de ∅ 4,8 et 5,8 mm
- 2 x brosses de nettoyage pour puits de bougie de préchauffage de ∅ 7,0 et 8,5 mm
- 2 x bouchons d'étanchéité pour bougie de préchauffage de M8 x 1,0, de M9 x 1,0, de M10 x 1,0 et de M10 x 1,25
- Obturer temporairement l'alésage de bougie de préchauffage avec des bouchons filetés
- Démarrer le moteur de manière à ce que les pièces de la bougie de préchauffage restant dans l'axe se desserrent sous l'action de la chaleur du moteur
- Le reste peut alors être déposé sans problème à l'aide d'outils de dépose
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!