Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kit de réparation du plastique bicomposant REPLAST® ME 38 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de réparation du plastique bicomposant REPLAST® ME 38 pièces

Pour réparer les pièces en plastique, inclut tous les accessoires requis dans une mallette de rangement pratique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Colle bicomposant compatible avec pratiquement tous les types de plastique


  • Facilité de manipulation des divers types de colles

  • Peut être utilisée pour les réparations et le collage structural


Trois vitesses de séchage différentes pour différents domaines d'application, inclus dans le contenu de la livraison



Sans isocyanate et donc sans marquage H351



Buse mélangeuse spéciale plus courte


  • Mélange optimal avec des volumes minimaux

  • Peu de gaspillage de colle


La pâte de réparation sèche rapidement et peut être poncée en très peu de temps



Excellente résistance chimique à une large gamme de liquides, tels que l'essence, un grand nombre d'huiles lubrifiantes et l'acétate d'éthyle



Sans solvants ni silicone



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Homologation

Certifié conforme aux normes NSF P1 et EMICODE EC1+

Indication

Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoréthylène). Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible, au besoin. Se reporter aux fiches de données techniques concernées pour plus d'informations sur les propriétés et pour les instructions de traitement des produits individuels.

Informations de traitement
Replast 25 secondesReplast 90 secondesReplast 210 secondes
Temps de traitement25 s*90 s*3,5 min*
Peut être poncée après (à 23 °C)6 min12 min30 min
RevêtementPré-traitementAdhérence
SMC, BMC, RTM, bois, HPL, PUR-RIMSableExcellente adhérence
CFRP (plastique renforcé de fibre de carbone)SableExcellente adhérence
Métal allié revêtuEn cas de métal brut, le métal doit être protégé contre la corrosionExcellente adhérence
PP-EPDM/ABSVoir instructions séparéesBonne (pas d'adhérence structurale)