Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de ruban isolant électrique
Contient toutes les couleurs nécessaires pour isoler et étiqueter les câbles de manière fiable lors des installations électriques.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Testé VDE conformément à la norme DIN EN 60454-3-1 Type 5
- Sûr grâce aux propriétés testées
- Rigidité diélectrique jusqu'à 40 kV
- Ignifuge
Sûr et facile à utiliser
- Résistant aux déchirures et au vieillissement
- Niveau de flexibilité et d'adhérence élevé
Propriétés durables du matériau même en cas de changements de température
Excellente résistance aux acides dilués et alcalis
Ne pas exposer le ruban directement aux rayons du soleil.
Les surfaces doivent être solides, propres, sèches et exemptes de graisse et d'huile. La bande doit être tendue de manière à assurer une liaison optimale et à permettre son enveloppement en au moins deux couches avec un chevauchement de 50 %. Moins de tension doit être appliquée à la couche finale pour éviter que les couches ne fasse plus qu'une.
Pour l'isolation, le marquage des câbles électriques, la fixation des faisceaux de câbles, la fabrication des faisceaux de câbles, la protection des épissures de câbles basse et moyenne à haute tension, etc. Conforme à la directive européenne 2011/65/CE (RoHS 2) et à la directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission (RoHS 3), ainsi qu'à la directive européenne 200/53 (sans plomb, chrome (VI), mercure et cadmium).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!