Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de séparateurs de tiroir, BASIC, 12 compartiments
Le jeu de tôles de séparation pour armoire à tiroirs BASIC 700 B permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Division en 12 compartiments
Composition :
- 3 rails de subdivision, longueur 595 mm
- 8 séparateurs, longueur 222 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!