Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kit de dispositif antichute Elastico W1003 3 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de dispositif antichute Elastico W1003 3 pièces

Kit complet comprenant un harnais de sécurité, un dispositif antichute mobile avec une longe de 15 m et une boîte de rangement

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Harnais de sécurité


  • Liberté de mouvement maximum et très agréable à porter grâce au matériau élastique du harnais à l'arrière et dans la zone de l'épaule

  • Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux boucles d'accrochage sur les côtés

  • Le harnais de sécurité a été testé et approuvé jusqu'à 140 kg


Coulisseau antichute


  • Le dispositif antichute glisse librement dans le sens de la montée et se bloque automatiquement en cas de chute

  • Avec une corde Kernmantle robuste et flexible de 11 mm

  • Le dispositif antichute a été testé et approuvé jusqu'à 140 kg
Indication
  • Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une longe, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton avec blocage vissé

  • Si des boucles de poitrine sont utilisées comme point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton à blocage vissé de la longe

  • Lors de l'utilisation d'une sangle de protection antichute et d'une longe, le poids de l'utilisateur de la longe est déterminant