Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kit de dispositif antichute UP & DOWN

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de dispositif antichute UP & DOWN

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Dispositif antichute adapté pour le travail en hauteur temporaire, fourni dans un sac pratique



Contenu du kit :


Dispositif antichute


  • Dispositif antichute mobile pour la montée et/ou la descente

  • Un bouton poussoir intégré permet de contrôler le positionnement et le verrouillage

  • Avec un mousqueton Twist Lock

  • Pour une utilisation avec des cordes Ø 10–11–12 mm

  • En acier inoxydable

  • Poids : 387 g

  • Conforme aux normes EN 353-2 ; EN 358 ; EN 567 ; EN 12841 A/B

  • EPI catégorie III


Sangle d'ancrage


  • Bande de tissu en polyamide, boucle fermée

  • Longueur : 1,80 m ; Largeur : 25 mm

  • Résistance à la traction : 3 500 daN

  • Conforme aux normes EN 566 ; EN 354 ; EN 795/B

  • EPI catégorie III


Corde semi-statique, blanche


  • Corde avec deux boucles cousues

  • Longueur : 15 m

  • Ø 11 mm

  • Résistance à la traction : 2 500 daN

  • Conforme aux normes EN 566 ; EN 795/B

  • EPI catégorie III


Mousqueton en acier


  • Fermeture à verrouillage automatique

  • Conforme à la norme EN 362 B

  • EPI catégorie III