Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Solution d'équipement sous plancher n°2, tiroir double

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Solution d'équipement sous plancher n°2, tiroir double

Stocker les outils et consommables sous la surface de chargement permet de gagner de l'espace

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Les tiroirs peuvent s'ouvrir jusqu'à environ 95 %



Des variantes d'équipements supplémentaires peuvent être installées sur le dessus



Kit comprenant :



Module à tiroirs en zone arrière avec quatre tiroirs


  • Dimensions pour véhicules à empattement court (l x h x p) : 1 068 x 290 x 820 mm

Dimensions intérieures pour chaque tiroir (l x h x p) : 445 x 103 x 778 mm


Longueur d'extension de chaque tiroir : environ 715 mm


  • Dimensions pour véhicules à empattement long (l x h x p) : 1 068 x 290 x 1 200 mm

Dimensions intérieures pour chaque tiroir (l x h x p) : 445 x 103 x 1 170 mm


Longueur d'extension de chaque tiroir : environ 1 110 mm



Module à tiroirs dans la zone de la porte coulissante avec deux tiroirs


  • Dimensions (l x h x p) : 534 x 290 x 1 200 mm

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x h x p) : 445 x 103 x 1 170 mm

  • Longueur d'extension du tiroir : environ 1 110 mm


Jeu de panneaux pour plancher



Quatre œillets d'arrimage



Comprend des tapis antidérapants pour tiroirs



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation