Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Solution d'équipement sous plancher n°4
Stocker les outils et consommables sous la surface de chargement permet de gagner de l'espace
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les tiroirs peuvent s'ouvrir jusqu'à environ 95 %
Des variantes d'équipements supplémentaires peuvent être installées sur le dessus
Kit comprenant :
Module à tiroirs en zone arrière avec deux tiroirs
- Dimensions (l x h x p) : 930 x 290 x 1 200 mm
Dimensions intérieures pour chaque tiroir (l x h x p) : 377 x 190 x 1 170 mm
Longueur d'extension de chaque tiroir : environ 1 110 mm
Jeu de panneaux pour plancher
Quatre œillets d'arrimage
Comprend des tapis antidérapants pour tiroirs
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!