Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit extracteur de balais d'essuie-glace Master 18 pièces
Assortiment universel pour extraire le bras d'essuie-glace de l'arbre de bras d'essuie-glace, compatible avec de nombreux modèles.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Extraction sans endommagement du bras d'essuie-glace, ni de la carrosserie, ni de l'axe.
- En fonction du montage, il est possible d'utiliser l'axe de pression ou le marteau à inertie pour le retrait.
- Pour les axes de bras d'essuie-glace avec buses de lavage intégrés, une fixation par axe creux ou marteau à inertie est disponible.
Contenu de la livraison :
- 1 x axe de pression 95 mm, M12
- 1 x broche creuse pour buses de lavage intégrées, laiton
- 1 x extension d'axe, laiton
- 1 x marteau à inertie
- 8 x inserts à fourche
- 1 x extracteur de bras d'essuie-glace, largeur de fourche 15,0 mm (pour être utilisé comme OE T10369/1)
- 1 x extracteur de bras d'essuie-glace, largeur de fourche 24,0 mm (pour être utilisé comme OE T10369/2)
- 1 x extracteur de bras d'essuie-glace, largeur de fourche 15,0 mm (pour être utilisé comme OE T10369/3)
- 1 x extracteur de bras d'essuie-glace, largeur de fourche 26,5 mm (pour être utilisé comme OE T10369/4)
- 1 x extracteur à 2 bras universel avec deux paires de bras
- 1 x tige de réglage et de nettoyage de buses de lavage
VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Honda, BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Citroën, Renault, Volvo, Saab, Fiat, Ford, Alfa Romeo etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!