Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kit de marteaux à inertie d'injecteur 3 kg, sans recul 11 pièces
Kit de marteaux à inertie d'injecteur 3 kg, sans recul 11 pièces - 1
Kit de marteaux à inertie d'injecteur 3 kg, sans recul 11 pièces - 2
Kit de marteaux à inertie d'injecteur 3 kg, sans recul 11 pièces - 3
Kit de marteaux à inertie d'injecteur 3 kg, sans recul 11 pièces - 4
Kit de marteaux à inertie d'injecteur 3 kg, sans recul 11 pièces - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de marteaux à inertie d'injecteur 3 kg, sans recul 11 pièces

Pour l'extraction puissante des composants bloqués et pour les travaux de redressement sur la carrosserie avec une nouvelle version de marteau à inertie à grenaille d'acier

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pas de rebond contre la butée

  • Augmentation de l'intensité du choc, car la totalité de la force d'impact est transférée à l'élément frappé.

  • Travail sans fatigue particulièrement reposant pour les articulations.

  • Augmentation de la variété des applications grâce à l'achat d'accessoires complémentaires en option

  • Idéal pour une utilisation avec le crochet de dépose d'injecteur


Contenu de la livraison


  • 1 x poids de frappe 3 kg, avec poignée, 3 pièces

  • 1 x tige coulissante avec écrou, 3 pièces

  • 1 x poignée (butée)

  • 1 x raccord à rotule ext. M18x1,5/int. M18x1,5

  • 1 x adaptateur M18x1,5/M18x1,5

  • 1 x vis avec rondelle (butée)