Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

VibroFigther 8 pcs
VibroFigther 8 pcs - 1
VibroFigther 8 pcs - 2
VibroFigther 8 pcs - 3
VibroFigther 8 pcs - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VibroFigther 8 pcs

La vibration continue permet aux composants d'être réglés dans un mouvement oscillant. Cela permet de créer un effet de desserrage particulièrement efficace et facilite énormément le démontage des composants bloqués et/ou rouillés.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Les vibrations ont un effet dégrippant, augmentent l'efficacité des dégrippants chimiques avec une action débloquante.

  • Se monte directement sur le composant, ou sur la broche de traction ou la broche de pression qui est emmanchée sur le composant.

  • Avec les éléments de serrage fournis, l'outil peut, selon l'espace disponible, être fixé dans différentes positions sur le composant ou la broche.

  • Le VibroFigther peut être utilisé lorsqu'une force de compression ou de traction est en action et/ou avant que le composant ne soit mis sous tension à l'aide d'un extracteur. Ainsi, pendant que les vibrations sont appliquées sur le composant, les produits dégrippants appropriés peuvent pénétrer en profondeur.

  • Pression de travail : 6,3 bar. L'intensité des vibrations peut être régulée à l'aide d'une soupape de régulation.


Contenu de la livraison :


  • 1 x appareil de base avec porte-mors et vis de serrage

  • 4 x mors de serrage

  • 1 x soupape de réglage des vibrations