Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kit de préchauffage professionnel Pour propane

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de préchauffage professionnel Pour propane

Le kit brûleur professionnel se compose d'une torche à souder puissante, d'un flexible de propane de chantier et d'un régulateur de pression de 4 bars fixe (raccord de bouteille multiple DIN) avec protection contre la rupture du flexible.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Contenu de la livraison


  • Poignée propane

  • Régulateur basse pression avec raccord multiple

  • Conduite de raccord 600 mm

  • Tête de coupe 60 mm

  • Dispositif de rangement

  • Flexible HP 3/8" gauche aux deux extrémités x 5000 mm

  • Protection contre la rupture des flexibles 12 kg/h