Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de séparateur de tiroir, BASIC, 9 compartiments
Le kit de tôles de séparation pour armoire à tiroirs BASIC 700 S permet un stockage organisé et clair des outils et des petites pièces
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Division en 9 compartiments
Composition :
- 2 rails de subdivision, longueur 595 mm
- 4 séparateurs, longueur 222 mm
- 2 séparateurs, longueur 147 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!