Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Equipement sous plancher

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equipement sous plancher

Économisez de l'espace en rangeant vos outils et consommables dans un design léger en aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Tiroir entièrement extensible



Charge admissible par tiroir : 70 kg



Conception légère en aluminium



L'équipement sous plancher peut être combiné avec un équipement supplémentaire



Kit comprenant :


2 blocs à tiroirs dans la zone arrière (SMU82)


Dimensions intérieures pour chaque tiroir (l x h x p) : 496 x 190 x 1 175



1 bloc tiroir dans la zone de la porte coulissante (SMU82)


Dimensions intérieures pour chaque tiroir (l x h x p) : 496 x 190 x 1 175



Kit de dalle de plancher



Comprend des tapis antidérapants pour tiroirs



Comprend un kit de montage et une plaque de séparation