Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tuyau spiralé pneumatique wSafe® 2000 PU
Flexible pneumatique spiralé en PU très résistant et durable avec raccords wSafe 2000 installés
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Confort de travail accru et gamme d'applications plus large
Les flexibles pneumatiques en polyuréthane (PU) sont considérablement plus légers, plus flexibles et plus résistants à l'écrasement que les flexibles en PVC.
Aucune chute de pression même en cas d'utilisation sévère.
Les surfaces intérieures lisses des tuyaux éliminent toute résistance de l'air et permettent un débit d'air élevé.
Résistance aux UV élevée et excellente résistance à l'huile, aux solvants et aux solutions non aqueuses
Inserts en tissu robuste et revêtement haute qualité en polyuréthane à base d'ester
Sécurité au travail élevée
Extrémités droites pour améliorer le confort de travail et réduire le risque de trébucher.
Les flexibles restent en place lors de la ventilation
Avec accouplements de sécurité wSafe 2000
- Non adapté aux travaux de peinture
- Non adapté aux environnements particulièrement humides et à une utilisation avec de l'eau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!