Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Lame de racloir HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe de 60°
Lame de racloir HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe de 60° - 1
Lame de racloir HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe de 60° - 2
Lame de racloir HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe de 60° - 3
Lame de racloir HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe de 60° - 4
Lame de racloir HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe de 60° - 5
Lame de racloir HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe de 60° - 6
Lame de racloir HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe de 60° - 7
Lame de racloir HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe de 60° - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de racloir HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe de 60°

Lame très robuste pour une pression de contact très élevée et des revêtements résistants et durs, avec un bord de lame relativement tranchant

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Utilisable des deux côtés grâce aux deux bords de lame

  • Epaisseur de lame de 0,7 mm