Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
8 article(s) avec 30 versions trouvées
Idéale pour les applications intensives, par exemple tôles et tuyaux épais
Idéale pour supports de câble/tuyau. Résistance maximale et longévité élevée
Dents crantées pour une découpe sans effort des métaux
Durabilité maximale et longévité exceptionnelle. Idéale pour la coupe dacier inoxydable
Denture Vario pour une découpe sans bavure et avec moins de vibrations
Avec des dents crantées pour une découpe sans effort des métaux
Coupes précises et à angle droit dans les tuyaux et profilés métalliques. Robuste, rapide, résistant et doté dune grande durée de vie
La solution pour les fabricants de conduits de ventilation et de climatisation. Permet une découpe très rapide et facile des sections sans utiliser doutils supplémentaires tels que des cisailles à tôle
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Durabilité maximale et longévité exceptionnelle. Idéale pour la coupe d'acier inoxydable