Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie sauteuse métal deux étoiles Pour métaux non ferreux
Coupes nettes, par exemple dans les métaux de base non ferreux, grâce à des dents affûtées
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Denture moyenne de 2,5 mm pour découpes droites avec une épaisseur de matériau maximale de 3 à 10 mm
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses compatibles avec support de tige en T
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sauteuse métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.
- Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sauteuse.
Huile de coupe
Huile de coupe, térébenthine, pétrole ou mélange térébenthine-pétrole, eau (attention : éviter tout contact avec des composants électriques.)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!