Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie sauteuse, construction, trois étoiles Avec gros grains de carbure
Pour couper les matériaux abrasifs et durs
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéal pour la découpe d'amiante-ciment, de plastiques renforcés en fibre de verre, de briques d'argile, de verre et de céramiques avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 15 mm. Convient également aux tuyaux en acier et en fonte
- Pour une utilisation avec des scies sauteuses avec support de tige en T
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!