Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie segmentée Starlock Max à dent simple Pour des coupes de séparation et plongeantes extrêmement rapides, propres et affleurantes
Pour des coupes plongeantes et des découpes extrêmement rapides, propres et affleurantes.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Coupes très profondes et à ras
Grandes lames à segments
Coupe rapide et propre
Dents latérales
Réduction des points de brûlures
Les dents séparées empêchent le blocage et donc réduisent les brûlures.
Fixation 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Pour des coupes à angle droit dans les lattes à toit (60 x 60 mm). Pour le sciage de parquet, de bois, de matériaux en bois, de bois avec des clous et des goulottes de câblage en plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!