Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Lame de scie en carbure de tungstène Starlock Max, dent simple, construction de fenêtre

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie en carbure de tungstène Starlock Max, dent simple, construction de fenêtre

Le professionnel de la construction de fenêtres pour des applications extrêmes et des coupes plongeantes extra-profondes.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Capacité de coupe extrême et durée de vie extrêmement longue


Le carbure de tungstène permet de couper des matériaux très durs.



Progression rapide des travaux


La conception très longue augmente l'angle d'oscillation et donc la vitesse de travail.



Fonctionnement précis, simple et sûr


Denture nette légèrement incurvée pour des coupes plongeantes nettes.



Profondeur d'immersion parfaitement adaptée


Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.



Fixation 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels

  • Enlèvement de matériaux considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Vitesse de coupe élevée

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.