Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie circulaire pour bois Pour scies circulaires HKS 85-E POWER
Convient aux scies circulaires d'un diamètre de 235 mm et à diverses applications
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Coupes parfaites et longue durée de vie avec une large gamme de matériaux grâce à la géométrie des dents optimisée
- Avec biseau supérieur alternatif, idéal pour des coupes précises et nettes
Pour différentes applications de menuiserie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!