Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Lame de scie segmentée Starlock en carbure de tungstène

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie segmentée Starlock en carbure de tungstène

La lame professionnelle des chantiers de construction pour le traitement des matériaux les plus durs et les plus abrasifs

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Durée de vie extrêmement longue


Durée de vie jusqu'à 50 fois plus longue par rapport aux lames de scie bimétalliques standard



Idéale pour des coupes plongeantes


Excellente pour travailler dans les coins et pour l'installation de cadres de porte



Idéale pour les coupes affleurantes


  • La lame segmentée peut être placée à plat contre le sol

  • Les cadres de porte peuvent être raccourcis à la longueur exacte


Très durable grâce à la bande en carbure de tungstène


  • La lame de scie peut être tournée

  • Utilisation optimale de la lame de scie


Travaux de précision dans les coins


La forme spéciale de la lame permet une coupe précise dans les coins



Support de fixation 3D Starlock


  • Transmission de puissance particulièrement élevée avec faible usure

  • Durée de vie 3 fois plus longue que celle des systèmes de fixation traditionnels

  • Augmentation significative du taux d'enlèvement de matière

  • Résultats précis

  • Vitesse de coupe élevée

  • Bonne compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

S'utilise avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multiusage EMS 2.0