Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Lampe LED POWERDISK pour larges surfaces 360°, 50 000 lumens
Lampe LED POWERDISK pour larges surfaces 360°, 50 000 lumens - 1
Lampe LED POWERDISK pour larges surfaces 360°, 50 000 lumens - 2
Lampe LED POWERDISK pour larges surfaces 360°, 50 000 lumens - 3
Lampe LED POWERDISK pour larges surfaces 360°, 50 000 lumens - 4
Lampe LED POWERDISK pour larges surfaces 360°, 50 000 lumens - 5
Lampe LED POWERDISK pour larges surfaces 360°, 50 000 lumens - 6
Lampe LED POWERDISK pour larges surfaces 360°, 50 000 lumens - 7
Lampe LED POWERDISK pour larges surfaces 360°, 50 000 lumens - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe LED POWERDISK pour larges surfaces 360°, 50 000 lumens

Eclairage vers le bas et vers le haut (plafonnier) possible. Variation d'intensité réglable à l'infini.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Panneau LED avec LED COB haute efficacité (environ 125 lm/W)

  • Montage rapide par une seule personne

  • Faibles sollicitations au vent (jusqu'à 150 km/h)

  • Cache opalescent pour un éclairage de travail agréable et non éblouissant

  • Logement résistant aux chocs et à la casse (IK10)

  • Technologie de refroidissement passif permettant une résistance à l'usure (sans entretien)

  • Suspension possible avec accessoire en option (réf. 0981 180 812)

  • Câble de raccordement secteur en PUR durable et de haute qualité H07BQ-F

  • Logement : Cache en aluminium/acier inoxydable : Polycarbonate

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Adaptateur pour trépied, réf. 0981180811 nécessaire uniquement avec le trépied à crémaillère réf. 09811021. Trépied en acier inoxydable avec amortissement pneumatique, réf. 09811031 équipé d'une tige standard de 30 mm (DIN 14640).

Domaine d'application
SUPPORT TREPIED POUR LAMPES DE TRAVAIL A LED/ECLAIRAGE GRANDES SURFACES
Trépied Premium
Acier zingué galvanisé
réf. 0981 101 1
Trépied à crémaillière
Acier zingué galvanisé
réf. 0981 102 1
Trépied avec avec amortissement pneumatique
Acier inoxydable
réf. 0981 103 1
Lampe LED larges surfaces POWERDISK 360° 50 000 lm
réf. 0981 180 801
Lampe trop lourde pour un trépied de qualité supérieure.

Le montage de la broche DIN sur la lampe n'est pas compatible avec le trépied Premium.
Adaptateur pour trépied 28 mm/30 mm
réf. 0981 180 811
Aucun adaptateur de trépied requis.
Le trépied en acier inoxydable avec amortisseur pneumatique est doté d'une broche DIN de 30 mm.