Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Lampe de travail larges surfaces LED WGL2 360°, 80 000 lumens
Lampe de travail larges surfaces LED WGL2 360°, 80 000 lumens - 1
Lampe de travail larges surfaces LED WGL2 360°, 80 000 lumens - 2
Lampe de travail larges surfaces LED WGL2 360°, 80 000 lumens - 3
Lampe de travail larges surfaces LED WGL2 360°, 80 000 lumens - 4
Lampe de travail larges surfaces LED WGL2 360°, 80 000 lumens - 5
Lampe de travail larges surfaces LED WGL2 360°, 80 000 lumens - 6
Lampe de travail larges surfaces LED WGL2 360°, 80 000 lumens - 7
Lampe de travail larges surfaces LED WGL2 360°, 80 000 lumens - 8
Lampe de travail larges surfaces LED WGL2 360°, 80 000 lumens - 9
Lampe de travail larges surfaces LED WGL2 360°, 80 000 lumens - 10
Lampe de travail larges surfaces LED WGL2 360°, 80 000 lumens - 11
Lampe de travail larges surfaces LED WGL2 360°, 80 000 lumens - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de travail larges surfaces LED WGL2 360°, 80 000 lumens

Les segments lumineux peuvent être allumés et éteints individuellement (360° / 180°). Variation d'intensité réglable à l'infini.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Panneau à LED avec 8 modules de LED Xpect2 haute efficacité (env. 140 lm/W)

  • Montage rapide par une seule personne

  • Faibles sollicitations au vent

  • Filtres opalescents pour un phare de travail agréable et non éblouissant

  • Logement résistant aux chocs et à la casse (IK10)

  • Technologie de refroidissement passif permettant une résistance à l'usure (sans entretien)

  • Anneau de levage mâle pour suspension

  • Câble d'alimentation secteur Ölflex® 540 P haute qualité

  • Logement : Acier revêtu par poudre, polyamide 6
Indication

Adaptateur pour trépied nécessaire uniquement avec le trépied à crémaillère réf. 09811021. Trépied en acier inoxydable avec amortissement pneumatique, réf. 09811031 équipé d'une tige standard de 30 mm (DIN 14640).

Domaine d'application
SUPPORT TREPIED POUR LAMPES DE TRAVAIL A LED/ECLAIRAGE GRANDES SURFACES
Trépied Premium
Acier zingué galvanisé
réf. 0981 101 1
Trépied à crémaillière
Acier zingué galvanisé
réf. 0981 102 1
Trépied avec avec amortissement pneumatique
Acier inoxydable
réf. 0981 103 1
Lampe LED grandes surfaces
WGL 2 360° 80 000 lm
réf. 0981 180 851
Lampe trop lourde pour un trépied de qualité supérieure.

Le montage de la broche DIN sur la lampe n'est pas compatible avec le trépied Premium.
Adaptateur pour trépied 28 mm/30 mm
inclus dans le contenu de la livraison.
Aucun adaptateur de trépied requis.
Le trépied en acier inoxydable avec amortisseur pneumatique est doté d'une broche DIN de 30 mm.