Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe portative LED rechargeable PowerSwap TWINBLADE
Lampe portative LED polyvalente avec tête de lampe compacte, bandes LED des deux côtés et système de batterie innovant et interchangeable
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Design Würth exclusif
Lampe portative LED rechargeable avec connexion USB-C
Compatible avec la batterie PowerSwap
Remplacement facile de la batterie
Mode d'éclairage :
Mode Projecteur : 150 lm / 8 heures
Eclairage principal avant : 1 000 lm – 100 lm / 2 - 10 heures
Eclairage principal avant et arrière : 500 lm – 50 lm de chaque côté / 2 - 10 heures
- Eclairage principal avec variateur d'intensité – maintenir le bouton enfoncé
- Lorsque le niveau de lumière le plus bas ou le plus élevé est atteint, la lumière clignote brièvement
- Pas de fonction mémoire : la lampe s'allume toujours au niveau de luminosité la plus élevée
Séquence des modes d'éclairage :
Mode A : Projecteur - éclairage principal avant (avec variateur d'intensité) - éteint
Mode B : Eclairage principal avant et arrière (avec variateur d'intensité) - éteint
Tête de lampe compacte pour une utilisation dans les espaces restreints : largeur de 11,3 mm
Tête de lampe inclinable à 120°
Crochet rotatif et rétractable
Aimant puissant sur le fond
Avec 3 LED pour connaître l'état de charge
Boîtier en TPE durable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!