Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ERGOPOWER 47W
ERGOPOWER  47W - 1
ERGOPOWER  47W - 2
ERGOPOWER  47W - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ERGOPOWER 47W

Lampe de travail 5000LM avec 1 prise étanche.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

• 230 V ~ 50 Hz, 4 500 lm dans le cône à 120 °, 47 W, 5 700 k, angle de faisceau de 100°.


• Avec prise secteur, fonction marche/arrêt.


• Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, IP54


• 1 prise (Max, 2000 W)


• Résistante aux chocs, IK08


• Facilement transportable grâce à la poignée


• Câble H07RN-F 3x1,5 mm² 5m


• Support pliable avec 3 trous pour trépied (M8 ou M6)


• 1 vis M6 incluse