Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Lampe de travail à LED Batterie 10 W
Lampe de travail à LED Batterie 10 W - 1
Lampe de travail à LED Batterie 10 W - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de travail à LED Batterie 10 W

Idéale pour toutes les applications d'éclairage mobile

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Lampe à LED à batterie pratique avec poignée de transport et socle amovible

  • Equipée d'une LED à puce CREE, assure une forte luminosité

  • Logement léger, de haute qualité et résistant aux chocs

  • Technologie LED à économie d'énergie

  • Batterie au lithium-ion longue durée à faible décharge spontanée

  • Le projecteur peut être alimenté par le secteur ou la batterie

  • Antipoussière et protection contre les projections, IP65

  • Charge via un adaptateur pour véhicule, également dans la voiture
Indication

La LED sur la batterie indique l'état de charge :


LED rouge clignotant lentement : seulement 10 % de charge de la batterie restante


LED rouge clignotant rapidement : seulement 5 % de charge de la batterie restante