Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail à LED SNAKE 25 m
Système d'éclairage innovant pour éclairer les routes temporaires sur les chantiers de construction
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec 150 LED par mètre pour fournir un niveau de luminosité élevé
- Robuste et polyvalente
- Fournit une lumière de haute qualité grâce à un éclairage uniforme
- Plus facile à installer par rapport aux systèmes conventionnels
- Peut être fixée à l'aide, par exemple, de serre-câbles, de colliers à cheville, de supports et de rubans adhésifs
Un maximum de 2 lumières (50 m) peuvent être connectées les unes aux autres !
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Pour les applications telles que l'éclairage des longues allées, des cages d'escalier, des cages d'ascenseurs et des échafaudages
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!