Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laque transparente HS bicomposant COV
Vernis transparent acrylique à haute teneur en extrait sec haut de gamme pour peindre complètement ou partiellement les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Vernis transparent brillant, application optimale
- Polissage parfait immédiatement après séchage forcé
- Vernis acrylique à haute teneur en extrait sec conforme aux normes sur les COV
- Haut niveau de résistance aux intempéries, aux contraintes chimiques et mécaniques
- Convient également comme vernis de protection pour les couleurs fluorescentes (peinture luminescente à la lumière du jour)
Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (d) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 420 g/l. Teneur en COV max. de la laque transparente HS bicomposant COV : 420 g/l.
La laque transparente HS bicomposant COV est un vernis transparent acrylique à haute teneur en extrait sec conforme aux normes sur les COV pour vernir complètement ou partiellement les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires avec un rendu vernis transparent ultra brillant et un développement optimal sur les peintures à base aqueuse et solvantées.
Mélange par volume : 2:1 Durcisseur HS bicomposant pour couches de finition Diluant acrylique : ajustement de la dilution 5-10 % du vol. selon l'épaisseur de la couche. Outils de mise en œuvre : pistolet de pulvérisation, diamètre de buse minimum 1,3 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!