Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Peinture en spray spéciale, laque transparente

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Peinture en spray spéciale, laque transparente

Qualité nitro-alkyde supérieure haute technologie

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Qualité nitro-alkyde haut de gamme


  • Séchage rapide

  • Facile à appliquer

  • Très bon pouvoir couvrant

  • Bonne couverture


Compatible avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants



Peinture à séchage rapide



Formule sans métaux lourds



Temps de séchage à 20 °C


  • Sec hors poussière < 10 min.

  • Sec non collant < 20 min.

  • Sec au toucher < 60 min


Résistance thermique jusqu'à +80 °C

Indication

Température de stockage +15 °C à +25 °C et jusqu'à 60 % d'humidité relative. La température d'application optimale est de +20 °C. Pas de peinture sur les surfaces enduites de peinture en résine synthétique, car cela peut conduire au décollage et à l'ondulation de l'ancienne peinture.