Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Laser croix et points rouge
Laser croix et points rouge - 1
Laser croix et points rouge - 2
Laser croix et points rouge - 3
Laser croix et points rouge - 4
Laser croix et points rouge - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser croix et points rouge

Laser à lignes et à points à nivellement automatique, pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur, avec des lignes et des points laser rouges très visibles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Excellente visibilité des lignes et des points


  • Grandes ouvertures de faisceau du laser pour des lignes particulièrement longues

  • Lignes à la fois fines et claires


Gain de temps


Auto-nivellement en quelques secondes



Utilisation simple avec un bouton


Toutes les lignes peuvent être rapidement et simplement activées ou désactivées avec un seul bouton



Peut être utilisé sur de plus longues distances


Peut également être utilisé pour le nivellement sur de plus longues distances avec la cellule de détection universelle LRU-18



Pour réaliser des lignes perpendiculaire et séparer des pièces


Les lignes perpendiculaires et les séparations de pièces peuvent être réalisées avec quatre points de laser, alignés à 90 degrés



Contrôle du niveau


Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent Les erreurs de nivellement sont donc éliminées



Montage flexible


  • Le laser peut être fixé aux profils de plafonds et aux trépieds de 1/4 et 5/8 pouce à l'aide du support mural universel WM 1 en option

  • Un système d'aimant puissant fourni avec l'adaptateur PLL-A maintient facilement le laser sur les surfaces en acier


Ecologique et économique


  • La batterie au lithium-ion permet à l'outil d'être utilisé lorsqu'il est en charge

  • Des piles alcalines peuvent également être utilisées (support de batterie inclus dans la livraison)