Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Laser croix vert CLG-18
Laser croix vert CLG-18 - 1
Laser croix vert CLG-18 - 2
Laser croix vert CLG-18 - 3
Laser croix vert CLG-18 - 4
Laser croix vert CLG-18 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser croix vert CLG-18

Laser croix à nivellement automatique, pour une utilisation en intérieur et en extérieur, avec des lignes laser vertes très visibles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Précision grâce à des lignes vertes


  • Les lignes laser vertes garantissent une excellente visibilité et restent visibles en cas de forte luminosité

  • Grandes ouvertures de faisceau du laser pour des lignes particulièrement longues et fines

  • La surveillance automatique élimine les erreurs de nivellement. Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent


Utilisation simple


  • Auto-nivellement en quelques secondes pour un alignement rapide

  • Peut également être utilisé pour le nivellement sur de plus longues distances avec la cellule de détection universelle LRU-18 disponible en option

  • Toutes les lignes peuvent être rapidement et simplement activées ou désactivées avec un seul bouton

  • Le laser peut être fixé aux profilés de plafond et sur des trépieds de 1/4 et 5/8 pouce à l'aide du Support universel magnétique en option

  • Le système magnétique puissant de l'adaptateur CLL-A (inclus) peut être facilement fixé à n'importe quelle surface magnétique

  • Longue durée de vie de la batterie pour un travail ininterrompu

  • Le boîtier robuste est protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau pour une utilisation dans les environnements difficiles


Diverses sources d'alimentation


  • Fonctionnement continu grâce à l'accumulateur Li-ion puissant, qui peut même être chargé pendant l'utilisation

  • L'appareil peut également fonctionner avec des piles alcalines grâce au support inclus
Indication

Pour des applications en intérieur et en extérieur