Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Laser multiligne rouge MLPR-22
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 1
 -  - 2
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 3
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 4
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 5
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 6
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 7
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 8
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 9
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 10
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 11
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 12
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 13
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 14
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 15
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 16
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 17
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 18
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 19
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 20
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 21

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser multiligne rouge MLPR-22

Laser multiligne à nivellement automatique pour une utilisation en intérieur et en extérieur avec trois lignes laser rouges à 360° très visibles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Utilisation flexible


  • Nivellement automatique en quelques secondes du laser conçu avec un pendule

  • Toutes les lignes peuvent être facilement activées et désactivées à l'aide du bouton d'alimentation

  • La luminosité des lignes laser peut être ajustée à l'aide du clavier, ce qui réduit également la consommation d'énergie

  • Le contrôle automatique élimine les erreurs de nivellement Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent

  • Peut également être utilisé sur de longues distances en détectant les faisceaux laser à l'aide de la cellule de détection (disponible en option)

  • Durée de vie de la batterie élevée pour un travail ininterrompu

  • Coque compacte, robuste et durable, protégée contre la poussière et les projections d'eau, et facile à transporter


Montage flexible


  • Le laser peut être fixé aux profilés de plafond et sur des trépieds de 1/4" et 5/8"à l'aide du support mural universel

  • Il est également très facile à fixer sur des surfaces magnétiques grâce à son puissant système d'aimant


Divers modes de fonctionnement


  • Avec la batterie intégrée qui peut être chargée pendant le fonctionnement via la prise de charge

  • Peut également fonctionner avec des piles et le support de piles en option
Indication

Pour des applications en intérieur et en extérieur