Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
7 article(s) avec 7 versions trouvées
Laser à lignes multiples et nivellement automatique pour une utilisation en intérieur et en extérieur avec trois lignes laser vertes à 360° très visibles
Laser croix à nivellement automatique, pour une utilisation en intérieur et en extérieur, avec des lignes laser vertes très visibles
Laser croix à nivellement automatique, pour une utilisation en intérieur et en extérieur, avec des lignes laser rouges très visibles
Laser multiligne à nivellement automatique pour une utilisation en intérieur et en extérieur avec trois lignes laser rouges à 360° très visibles
Equerre laser de haute qualité avec des lignes très visibles pour les poseurs de revêtement de sol
Laser multiligne à nivellement automatique de haute qualité, pour un usage à lintérieur et à lextérieur, avec des lignes vertes parfaitement visibles
Le MLLR-18 diffuse trois lignes précises de 360° : 1 horizontale et 2 verticales à un angle de 90° ; les lignes sont visibles sur le sol, les murs et les plafonds
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Laser multiligne à nivellement automatique de haute qualité, pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur, avec des lignes vertes parfaitement visibles